TIMKEN
TIMKEN
98400-90074
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 98400 90074 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
98400-90074
BDI部件号
1353141
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/98400-90074/p/1353141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893458403
重量 / Kilogram
14.743
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98400
装配件号
90074
装配组件
98400 (2) | 98789D (1) | X1S-98400 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
98400-90074
重量/磅
32.473
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米