98400-90079 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1353143 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

98400-90079

描述

TIMKEN 98400-90079

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

98400-90079

BDI部件号
1353143

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893458434
重量 / Kilogram
14.729
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98400
装配件号
90079
装配组件
98400 (2) | 98789D (1) | X1S-98400 (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
98400-90079
重量/磅
32.473
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米