98400-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1353144 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

98400-902A2

描述

TIMKEN 98400-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

98400-902A2

BDI部件号
1353144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893395364
重量 / Kilogram
15.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98400
装配件号
902A2
装配组件
98400 (2) | 98789D (1) | X1S-98400 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
98400-902A2
重量/磅
33.143
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米