99575-90185 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1353401 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

99575-90185

描述

TIMKEN 99575-90185

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 99575; 5-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

99575-90185

BDI部件号
1353401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893461830
重量 / Kilogram
28.659
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
99575
装配件号
90185
装配组件
99575 (2) | 99102CD (1) | X4S-99575 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
99575-90185
重量/磅
63.183
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 99575; 5-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 5-7/8" Width; Double Row
外径
10 英寸 | 254 毫米
装配件宽度
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米