NTN
NTN
99575/99100
NTN NTN
描述
NTN 99575/99100
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 99575; 5-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
99575/99100
BDI部件号
1213906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/99575-99100/p/1213906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359459586
重量 / Kilogram
13.5
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
99575
装配组件
99575 (1) | 99100 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
29.762
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 99575; 5-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米