A2043-90036 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
1353494 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

A2043-90036

描述

TIMKEN A2043-90036

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A2043; 7/16" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

A2043-90036

BDI部件号
1353494

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893108858
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A2043
装配件号
90036
装配组件
A2043 (2) | K103256 (1) | K103257 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
A2043-90036
重量/磅
0.468
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A2043; 7/16" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米