TIMKEN
TIMKEN
A2047 90023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN A2047 90023
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A2047; 0.472" Bore; 1.26" Outside Diameter; 1.385" Flange Outside Diameter; 0.176" Width; Single Row
制造商部件号
A2047 90023
BDI部件号
1353500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/A2047-90023/p/1353500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893109060
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A2047
装配件号
90023
装配组件
A2047 (1) | A2126-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
A2047-90023
重量/磅
0.119
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A2047; 0.472" Bore; 1.26" Outside Diameter; 1.385" Flange Outside Diameter; 0.176" Width; Single Row
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
装配件宽度
0.176 英寸 | 4.47 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
法兰外径
1.385 英寸 | 35.179 毫米