A2047-99302 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
1353504 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

A2047-99302

描述

TIMKEN A2047-99302

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A2047; 0.472" Bore; 1.26" Outside Diameter; 1.385" Flange Outside Diameter; 0.394" Width; Single Row

制造商部件号

A2047-99302

BDI部件号
1353504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893792651
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A2047
装配组件
A2047 (1) | A2126B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A2047; 0.472" Bore; 1.26" Outside Diameter; 1.385" Flange Outside Diameter; 0.394" Width; Single Row
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
装配件宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
法兰外径
1.385 英寸 | 35.179 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米