A4050-99403 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
21564523 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

A4050-99403

描述

TIMKEN A4050-99403

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4050; 1/2" Bore; 1.378" Outside Diameter; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row

制造商部件号

A4050-99403

BDI部件号
21564523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992328229
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A4050
装配组件
A4050 (1) | A4138B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4050; 1/2" Bore; 1.378" Outside Diameter; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.433 英寸 | 11 毫米