TIMKEN
TIMKEN
A4051-90029
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN A4051-90029
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4051; 1/2" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
A4051-90029
BDI部件号
1353545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/A4051-90029/p/1353545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893139326
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A4051
装配件号
90029
装配组件
A4051 (2) | K24299 (1) | K24300 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
A4051-90029
重量/磅
0.552
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4051; 1/2" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米