A4051-90030 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
1353546 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

A4051-90030

描述

TIMKEN A4051-90030

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4051; 1/2" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

A4051-90030

BDI部件号
1353546

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893139333
重量 / Kilogram
0.256
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A4051
装配件号
90030
装配组件
A4051 (2) | K56570 (1) | K24300 (2)
轴向游隙
0.003 to 0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
A4051-90030
重量/磅
0.593
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4051; 1/2" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米