A4059-902A7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1353565 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

A4059-902A7

描述

TIMKEN A4059-902A7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4059; 0.59" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.866" Width; Double Row

制造商部件号

A4059-902A7

BDI部件号
1353565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893560571
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A4059
装配件号
902A7
装配组件
A4059 (2) | A4138 (2) | K524667R (1) | X5SA4059 (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
A4059-902A7
重量/磅
0.266
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4059; 0.59" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.866" Width; Double Row
孔径
0.59 英寸 | 14.989 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米