TIMKEN
TIMKEN
AAAG909-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN AAAG909-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number AAAG909; 13" Bore; 18.504" Outside Diameter; 6.102" Width; Double Row
制造商部件号
AAAG909-902A2
BDI部件号
1353693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/AAAG909-902A2/p/1353693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893696454
重量 / Kilogram
83.019
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
AAAG909
装配件号
902A2
装配组件
AAAG912 (2) | AAAG910 (1) | K157280 (2) | K158599 (2) | GR158 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Seal | 2 Plug | 1 MOBILITH SHC460 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
183.02
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number AAAG909; 13" Bore; 18.504" Outside Diameter; 6.102" Width; Double Row
外径
18.504 英寸 | 470.002 毫米
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米
装配件宽度
6.102 英寸 | 155 毫米