SKF
SKF
BCAB 326332 B
SKF SKF
描述
SKF BCAB 326332 B
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 326332; 22MM Bore; 41MM Outside Diameter; 14.5MM Width; Single Row
制造商部件号
BCAB 326332 B
BDI部件号
1416440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BCAB-326332-B/p/1416440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
326332
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.159
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 326332; 22MM Bore; 41MM Outside Diameter; 14.5MM Width; Single Row
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
装配件宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米