BT1-0017 A/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1481039 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

BT1-0017 A/Q

描述

SKF BT1-0017 A/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 38.1MM Bore; 71.016MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row

制造商部件号

BT1-0017 A/Q

BDI部件号
1481039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.312
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 38.1MM Bore; 71.016MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
外径
2.796 英寸 | 71.016 毫米