SKF
SKF
BT1-1751/Q
SKF SKF
描述
SKF BT1-1751/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 0.765" Width; Single Row
制造商部件号
BT1-1751/Q
BDI部件号
1422525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT1-1751-Q/p/1422525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.525
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 0.765" Width; Single Row
装配件宽度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米