SKF
SKF
BT1B 243799
SKF SKF
描述
SKF BT1B 243799
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 243799; 60MM Bore; 147MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
制造商部件号
BT1B 243799
BDI部件号
1481191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT1B-243799/p/1481191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570105858
重量 / Kilogram
4.063
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
243799
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.957
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 243799; 60MM Bore; 147MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
外径
5.787 英寸 | 147 毫米
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米