BT1B 328053 AB/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-BT1B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoaU5TODVOek00TmpFNU1USTFOemt3TG1wd1p3fDFiZjkyYjdmMzhiNzhlNjk4MDg3MzhhOTY5NWU5ZTRjNGQ3ZDNlM2U1ZTJkYTQyODhmYWFlYTA4NmJhNmQ5NmU
1422526 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

BT1B 328053 AB/Q

描述

SKF BT1B 328053 AB/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 328053; 41MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row

制造商部件号

BT1B 328053 AB/Q

BDI部件号
1422526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570002393
重量 / Kilogram
0.262
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
328053
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 328053; 41MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.614 英寸 | 41 毫米
装配件宽度
0.748 英寸 | 19 毫米