SKF
SKF
BT1B 329013 A/Q
SKF SKF
描述
SKF BT1B 329013 A/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 329013; 29MM Bore; 50.252MM Outside Diameter; 14.224MM Width; Single Row
制造商部件号
BT1B 329013 A/Q
BDI部件号
1422529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT1B-329013-A-Q/p/1422529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577748676
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
329013
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.245
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 329013; 29MM Bore; 50.252MM Outside Diameter; 14.224MM Width; Single Row
装配件宽度
0.56 英寸 | 14.224 毫米
外径
1.978 英寸 | 50.252 毫米
孔径
1.142 英寸 | 29 毫米