SKF
SKF
BT1B 332821 BA/Q
SKF SKF
描述
SKF BT1B 332821 BA/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332821; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Single Row
制造商部件号
BT1B 332821 BA/Q
BDI部件号
1422532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT1B-332821-BA-Q/p/1422532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.214
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
332821
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.445
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332821; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Single Row
外径
2.48 英寸 | 63 毫米
装配件宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米