SKF
SKF
BT1B 332987/CL7CVQ
SKF SKF
描述
SKF BT1B 332987/CL7CVQ
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 48.6MM Bore; 88MM Outside Diameter; 21.5MM Width; Single Row
制造商部件号
BT1B 332987/CL7CVQ
BDI部件号
1477816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT1B-332987-CL7CVQ/p/1477816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.555
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 48.6MM Bore; 88MM Outside Diameter; 21.5MM Width; Single Row
装配件宽度
0.846 英寸 | 21.5 毫米
孔径
1.913 英寸 | 48.6 毫米
外径
3.465 英寸 | 88 毫米