BT2B 334079/HA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-DR-BT2B-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM015OHhNREl6TlRNM01qSTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlDVkRKQ1gxUkVUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGFmODNjMDU0MGFmMjNiZWJhNWI3YTA3MjQyNmJkZTM0ODY0ZTBhOWYzNjUyMjk1ZmY4MmRhMGFiYTNiZTViZA
22782552 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

BT2B 334079/HA1

描述

SKF BT2B 334079/HA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 356MM Bore; 673MM Outside Diameter; 395MM Width; Double Row

制造商部件号

BT2B 334079/HA1

BDI部件号
22782552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571107790
重量 / Kilogram
515.88
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 356MM Bore; 673MM Outside Diameter; 395MM Width; Double Row
孔径
14.016 英寸 | 356 毫米
装配件宽度
15.551 英寸 | 395 毫米
外径
26.496 英寸 | 673 毫米