SKF
SKF
BT2B 445620 BB
SKF SKF
描述
SKF BT2B 445620 BB
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 445620; 35MM Bore; 65MM Outside Diameter; 35MM Width; Double Row
制造商部件号
BT2B 445620 BB
BDI部件号
1480341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT2B-445620-BB/p/1480341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570002997
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
445620
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.111
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 445620; 35MM Bore; 65MM Outside Diameter; 35MM Width; Double Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米