BT2B 445620 BE https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-DR-BT2B-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM015OHhNREl6TlRNM01qSTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlDVkRKQ1gxUkVUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGFmODNjMDU0MGFmMjNiZWJhNWI3YTA3MjQyNmJkZTM0ODY0ZTBhOWYzNjUyMjk1ZmY4MmRhMGFiYTNiZTViZA
22783027 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

BT2B 445620 BE

描述

SKF BT2B 445620 BE

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 35MM Bore; 65MM Outside Diameter; 35MM Width; Double Row

制造商部件号

BT2B 445620 BE

BDI部件号
22783027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572673942
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 35MM Bore; 65MM Outside Diameter; 35MM Width; Double Row
装配件宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米