https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh
SKF
SKF
BT4B 328912 E3/C675
SKF SKF
描述
SKF BT4B 328912 E3/C675
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 356MM Bore; 489MM Outside Diameter; 318MM Width; Quadruple Row
制造商部件号
BT4B 328912 E3/C675
BDI部件号
22782879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT4B-328912-E3-C675/p/22782879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572194027
重量 / Kilogram
200.956
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 356MM Bore; 489MM Outside Diameter; 318MM Width; Quadruple Row
外径
19.252 英寸 | 489 毫米
孔径
14.016 英寸 | 356 毫米
装配件宽度
12.52 英寸 | 318 毫米