SKF
SKF
BT4B 328944 G/HA 1VA 901 CSAPaGY
SKF SKF
描述
SKF BT4B 328944 G/HA 1VA 901 CSAPaGY
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 440MM Bore; 650MM Outside Diameter; 353.5MM Width; Quadruple Row
制造商部件号
BT4B 328944 G/HA 1VA 901 CSAPaGY
BDI部件号
1477821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT4B-328944-G-HA-1VA-901-CSAPaGY/p/1477821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 440MM Bore; 650MM Outside Diameter; 353.5MM Width; Quadruple Row
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
装配件宽度
13.917 英寸 | 353.5 毫米