https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh
SKF
SKF
BT4B 331093 BG/HA1
SKF SKF
描述
SKF BT4B 331093 BG/HA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 586MM Bore; 772MM Outside Diameter; 479MM Width; Quadruple Row
制造商部件号
BT4B 331093 BG/HA1
BDI部件号
1259978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT4B-331093-BG-HA1/p/1259978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570874730
重量 / Kilogram
600.146
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 586MM Bore; 772MM Outside Diameter; 479MM Width; Quadruple Row
孔径
23.071 英寸 | 586 毫米
装配件宽度
18.858 英寸 | 479 毫米
外径
30.394 英寸 | 772 毫米