BTH-1209 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-BTHB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnd05TODVOek00TmpFNE9EWXpOalEyTG1wd1p3fGI5Nzc0OTFkYmZlYTNmYmNlZWQ4YTlhMWRjZmQwZjg2ZGFlOTUwMjVmM2QxYjZlN2VhN2ZmMzEzOTg3ODFkMDc
1480308 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

BTH-1209 E

描述

SKF BTH-1209 E

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 45MM Width; Double Row

制造商部件号

BTH-1209 E

BDI部件号
1480308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
B00152
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.477
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 25MM Bore; 60MM Outside Diameter; 45MM Width; Double Row
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米