SKF
SKF
BTHB 1866046 AA/QVC025
SKF SKF
描述
SKF BTHB 1866046 AA/QVC025
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 41MM Bore; 68MM Outside Diameter; 40MM Width; Double Row
制造商部件号
BTHB 1866046 AA/QVC025
BDI部件号
17027337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BTHB-1866046-AA-QVC025/p/17027337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570667783
重量 / Kilogram
21.53
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 41MM Bore; 68MM Outside Diameter; 40MM Width; Double Row
装配件宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.614 英寸 | 41 毫米