SKF
SKF
BTHB 1866047 A
SKF SKF
描述
SKF BTHB 1866047 A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1866047; 42MM Bore; 72MM Outside Diameter; 38MM Width; Double Row
制造商部件号
BTHB 1866047 A
BDI部件号
1477828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BTHB-1866047-A/p/1477828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.606
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
1866047
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.336
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1866047; 42MM Bore; 72MM Outside Diameter; 38MM Width; Double Row
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米