CBK 257          TPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1464538 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

CBK 257 TPS

描述

TIMKEN CBK 257 TPS

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row

制造商部件号

CBK 257 TPS

BDI部件号
1464538

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row
装配件宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米