TIMKEN
TIMKEN
DX175525-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN DX175525-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number DX175525; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
DX175525-902A2
BDI部件号
24625211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/DX175525-902A2/p/24625211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893697468
重量 / Kilogram
29.397
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
DX175525
装配件号
902A2
装配组件
DX175525-20C63 (1) | DX562889-20C63 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
65.24
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number DX175525; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米