DX281287-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-2TSIM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaFl5OHhNRGcyTXpBNU1qVXpNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh5VkZOSlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODQ5ZTYwYjhjNzU4ZTYzMDY2MjViZjE3ZmE5NmZkN2JmNTU4NTNlYmE5ODMzNDZjOWI0ZmFjMTJiZTE0ZjVm
1354265 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

DX281287-902A1

描述

TIMKEN DX281287-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number DX281287; 9-3/4" Bore; 15-63/64" Outside Diameter; 9-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

DX281287-902A1

BDI部件号
1354265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893697918
重量 / Kilogram
121.032
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
DX281287
装配件号
902A1
装配组件
DX281287-20D11 (2) | DX710017-20D11 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
266.879
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number DX281287; 9-3/4" Bore; 15-63/64" Outside Diameter; 9-3/4" Width; Double Row
外径
15.984 英寸 | 406 毫米
装配件宽度
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米