DX760136-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
24620986 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

DX760136-902A1

描述

TIMKEN DX760136-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number DX760136; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

DX760136-902A1

BDI部件号
24620986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893214726
重量 / Kilogram
85.956
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
DX760136
装配件号
902A1
装配组件
DX760136-20000 (2) | DX307395-20000 (1) | HM259049XB-20000 (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
189.324
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number DX760136; 12-1/2" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米