TIMKEN
TIMKEN
DX930530-90NA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN DX930530-90NA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number DX930530; 260MM Bore; 400.05MM Outside Diameter; 186MM Width; Double Row
制造商部件号
DX930530-90NA1
BDI部件号
1354324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/DX930530-90NA1/p/1354324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893700359
重量 / Kilogram
76.858
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class N
部件
Assembly
基本号码
DX930530
装配件号
90NA1
装配组件
DX930530-N0D11 (2) | DX459163-N0D11 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
169.833
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number DX930530; 260MM Bore; 400.05MM Outside Diameter; 186MM Width; Double Row
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
装配件宽度
7.323 英寸 | 186 毫米