NACHI
NACHI
E32212J
NACHI NACHI
描述
NACHI E32212J
Tapered Roller Bearing Assembly; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Assembly Width; Single Row
制造商部件号
E32212J
BDI部件号
15087435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/E32212J/p/15087435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.187
Product Group - BDI
B04334
名称
Bearing
关键字串
Tapered
产品明细
Tapered Roller Bearing Assembly
产品规格
60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Assembly Width; Single Row
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Assembly Width; Single Row