NTN
NTN
EC 41444 H206
NTN NTN
描述
NTN EC 41444 H206
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 41444; 25MM Bore; 51.7MM Outside Diameter; 16.3MM Width; Single Row
制造商部件号
EC 41444 H206
BDI部件号
22391790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EC-41444-H206/p/22391790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
41444
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.35274
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 41444; 25MM Bore; 51.7MM Outside Diameter; 16.3MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.642 英寸 | 16.3 毫米
外径
2.035 英寸 | 51.7 毫米