EC 41446 S01.H206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
22391788 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

EC 41446 S01.H206

描述

NTN EC 41446 S01.H206

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 41446; 25MM Bore; 61.7MM Outside Diameter; 17.3MM Width; Single Row

制造商部件号

EC 41446 S01.H206

BDI部件号
22391788

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
41446
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.55116
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 41446; 25MM Bore; 61.7MM Outside Diameter; 17.3MM Width; Single Row
装配件宽度
0.681 英寸 | 17.3 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.429 英寸 | 61.7 毫米