NTN
NTN
EC12245S04
NTN NTN
描述
NTN EC12245S04
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EC12245; 43.6MM Bore; 85MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
EC12245S04
BDI部件号
1216832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EC12245S04/p/1216832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520023966
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EC12245
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.213
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EC12245; 43.6MM Bore; 85MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.717 英寸 | 43.6 毫米