EE101103-90038 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1354394 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE101103-90038

描述

TIMKEN EE101103-90038

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE101103; 11-1/32" Bore; 16" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE101103-90038

BDI部件号
1354394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893465302
重量 / Kilogram
45.266
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE101103
装配件号
90038
装配组件
EE101103 (2) | 101601CD (1) | X2S-101103 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE101103-90038
重量/磅
99.795
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE101103; 11-1/32" Bore; 16" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
11.031 英寸 | 280.187 毫米