EE107060-90077 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1354425 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE107060-90077

描述

TIMKEN EE107060-90077

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE107060; 6" Bore; 10-9/16" Outside Diameter; 6-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE107060-90077

BDI部件号
1354425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893471709
重量 / Kilogram
34.83
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE107060
装配件号
90077
装配组件
EE107060 (2) | 107105CD (1) | X3S-107060 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE107060-90077
重量/磅
76.713
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE107060; 6" Bore; 10-9/16" Outside Diameter; 6-5/16" Width; Double Row
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
6.313 英寸 | 160.35 毫米
外径
10.563 英寸 | 268.3 毫米