TIMKEN
TIMKEN
EE113089-113170 REP
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE113089-113170 REP
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113089; 8.992" Bore; 17" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
EE113089-113170 REP
BDI部件号
21587390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE113089-113170-REP/p/21587390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE113089
装配组件
EE113089 (1) | 113170 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113089; 8.992" Bore; 17" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Single Row
孔径
8.992 英寸 | 228.397 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米