EE113089-90033 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
1354440 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE113089-90033

描述

TIMKEN EE113089-90033

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113089; 8.992" Bore; 17" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE113089-90033

BDI部件号
1354440

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893817699
重量 / Kilogram
114.757
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE113089
装配件号
90033
装配组件
EE113089 (2) | 113170 (2) | Y2S-113170 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE113089-90033
重量/磅
248.338
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113089; 8.992" Bore; 17" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
8.992 英寸 | 228.397 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米