TIMKEN
TIMKEN
EE113090D-90027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE113090D-90027
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113090; 9" Bore; 18.106" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE113090D-90027
BDI部件号
1354441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE113090D-90027/p/1354441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893003863
重量 / Kilogram
116.838
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE113090
装配件号
90027
装配组件
EE113090D (1) | 113181 (2) | Y1S-113181 (1) | K45670 (2) | T59924 (2)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE113090D-90027
重量/磅
281.448
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113090; 9" Bore; 18.106" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
外径
18.106 英寸 | 459.892 毫米