https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhpWlM4eE1EZ3lNVFEwT0RVek1UazVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5MVkJPTFVOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM1NjgwNjU0Yjc4YTU5OTE0NmM3MGIyZjc2ZDAzZTVkM2FkYWMzMGUxMjA1MmUxNGJhNGNmY2E2MjYxOWFlZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhpWlM4eE1EZ3lNVFEwT0RVek1UazVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5MVkJPTFVOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM1NjgwNjU0Yjc4YTU5OTE0NmM3MGIyZjc2ZDAzZTVkM2FkYWMzMGUxMjA1MmUxNGJhNGNmY2E2MjYxOWFlZQ
TIMKEN
TIMKEN
EE113091-90016
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE113091-90016
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113091; 9" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 10-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
EE113091-90016
BDI部件号
1354444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE113091-90016/p/1354444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893473543
重量 / Kilogram
156.082
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE113091
装配件号
90016
装配组件
EE113091 (1) | HH949549 (1) | 113170 (1) | HH949510 (1) | K29946 (1)
轴向游隙
0.023
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
344.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113091; 9" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 10-1/2" Width; Double Row
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
10.5 英寸 | 266.7 毫米