TIMKEN
TIMKEN
EE113091-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE113091-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113091; 8.995" Bore; 17" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE113091-902A1
BDI部件号
1354448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE113091-902A1/p/1354448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893814766
重量 / Kilogram
115.27
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE113091
装配件号
902A1
装配组件
EE113091 (2) | 113170 (2) | Y4S-113170 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE113091-902A1
重量/磅
253.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113091; 8.995" Bore; 17" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
孔径
8.995 英寸 | 228.473 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米