EE113091-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1354449 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE113091-902A2

描述

TIMKEN EE113091-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113091; 8.995" Bore; 17" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE113091-902A2

BDI部件号
1354449

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893003993
重量 / Kilogram
115.27
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE113091
装配件号
902A2
装配组件
EE113091 (2) | 113170 (2) | Y4S-113170 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE113091-902A2
重量/磅
253.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE113091; 8.995" Bore; 17" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
8.995 英寸 | 228.473 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米