TIMKEN
TIMKEN
EE114080-90022
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE114080-90022
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE114080; 8" Bore; 16" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
EE114080-90022
BDI部件号
1354458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE114080-90022/p/1354458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893810164
重量 / Kilogram
101.566
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE114080
装配件号
90022
装配组件
EE114080 (2) | 114161DC (1) | X1S-114080 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE114080-90022
重量/磅
223.713
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE114080; 8" Bore; 16" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米