EE114080-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1354462 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE114080-902A4

描述

TIMKEN EE114080-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE114080; 8" Bore; 16" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE114080-902A4

BDI部件号
1354462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893004068
重量 / Kilogram
101.57
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE114080
装配件号
902A4
装配组件
EE114080 (2) | 114161D (1) | X1S-114080 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE114080-902A4
重量/磅
223.713
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE114080; 8" Bore; 16" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米