EE114080-902A5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
22836372 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE114080-902A5

描述

TIMKEN EE114080-902A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE114080; 8" Bore; 16" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

EE114080-902A5

BDI部件号
22836372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893821450
重量 / Kilogram
100.961
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
EE114080
装配件号
902A5
装配组件
EE114080-20000 (2) | X1S114080-20000 (1) | 114161CD-20024 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
224.651
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number EE114080; 8" Bore; 16" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米